画像準備中

Bourns 半固定抵抗器 20kΩ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 1/8Wシリーズ = 3313J方位 = 上面調整終端スタイル = J-フック長さ = 3.2mm奥行き = 3.5mm高さ = 2.2mm寸法 = 3.2 x 3.5 x 2.2mm軸径 = 1.93 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃ 注文コード49864825 品番3313J-1-203E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量12種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大抵抗 = 20kΩ
回転数 = 1
取り付けタイプ = 表面実装
定格電力 = 1/8W
シリーズ = 3313J
方位 = 上面調整
終端スタイル = J-フック
長さ = 3.2mm
奥行き = 3.5mm
高さ = 2.2mm
寸法 = 3.2 x 3.5 x 2.2mm
軸径 = 1.93 mm
許容差 = ±20%
温度係数 = ±100ppm/℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする