BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
Broadcom 可視光LED 表面実装 1608 2.6 V
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(80個)
注文コード
49869533
品番
HSMY-C191
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色 = 黄
パッケージタイプ = 1608 (0603)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.6 V
光度 = 8 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 191 °
レンズ形状 = ドーム
主波長 = 586 nm
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.6mm
レンズ色 = クリア
寸法(mm)
1.6×0.8×0.6
レンズ色
クリア
レンズ形状
ドーム
波長(nm)
586
LED色
黄
ピン数(ピン)
2
光度(mcd)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
2.6
実装方法
表面実装
パッケージ
1608 (0603)
ビュー角(°)
191