BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
Broadcom 可視光LED 表面実装 1608 1.9 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
注文コード
49869664
品番
HSMC-C191
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
仕様
LED色 = 赤
パッケージタイプ = 1608 (0603)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 1.9 V
光度 = 90 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 170 °
レンズ形状 = 長方形
主波長 = 626 nm
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.6mm
LED材質 = AlInGaP
材質
AlInGaP
寸法(mm)
1.6×0.8×0.6
レンズ形状
長方形
波長(nm)
626
LED色
赤
ピン数(ピン)
2
光度(mcd)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
1.9
実装方法
表面実装
パッケージ
1608 (0603)
ビュー角(°)
170