BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
Broadcom 可視光LED 表面実装 1608 2.6 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
注文コード
49869689
品番
HSMZ-C190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色 = 赤
パッケージタイプ = 1608 (0603)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.6 V
光度 = 45 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 170 °
輝度フラックス = 122 lm
レンズ形状 = 長方形
主波長 = 631 nm
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
レンズ色 = クリア
寸法(mm)
1.6×0.8×0.8
レンズ色
クリア
レンズ形状
長方形
波長(nm)
631
LED色
赤
ピン数(ピン)
2
光度(mcd)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
2.6
実装方法
表面実装
パッケージ
1608 (0603)
ビュー角(°)
170
輝度フラックス
122 lm