BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
Broadcom 可視光LED 表面実装 1608 2.6 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
49869698
品番
HSMS-C120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色 = 赤
パッケージタイプ = 1608 (0603)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.6 V
光度 = 10 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 155 °
レンズ形状 = 長方形
主波長 = 626 nm
寸法 = 1.6 x 0.6 x 1mm
レンズの仕上げ = クリア
寸法(mm)
1.6×0.6×1
レンズ形状
長方形
仕上
クリア
波長(nm)
626
LED色
赤
ピン数(ピン)
2
光度(mcd)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
2.6
実装方法
表面実装
パッケージ
1608 (0603)
ビュー角(°)
155