BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
Broadcom 可視光LED 表面実装 1608 1.95 V、2.2 V
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
49870048
品番
HSMF-C165
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色 = 緑,赤
パッケージタイプ = 1608 (0603)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 2
順方向電圧 = 1.95 V、2.2 V
光度 = 10 mcd
ピン数 = 4
ビュー角 = 120 °
レンズ形状 = 長方形
主波長 = 572 / 621 nm
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.5mm
レンズ色 = クリア
LED色
緑,赤
パッケージ
1608 (0603)
実装方法
表面実装
LED使用数(個)
2
順電圧(V)
1.95 、2.2
光度(mcd)
10
ピン数(ピン)
4
ビュー角(°)
120
レンズ形状
長方形
波長(nm)
572 / 621
寸法(mm)
1.6×0.8×0.5
レンズ色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応