Broadcom 文字高 4.6mm 4桁 ドットマトリクス LED

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード49870224 品番HCMS-2963
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ディスプレイタイプ = ドットマトリックス
文字数 = 4
LED色 = 緑
主波長 = 574 nm
文字幅 = 2.5mm
文字高さ = 4.6mm
実装タイプ = スルーホール実装
外寸幅 = 21.5mm
デコーダ含む = あり
光度 = 0.11 mcd
表面色 = 黒
ドットマトリックス形式 = 5 x 7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする