BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
Broadcom スルーホール実装 2.4 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
注文コード
49870373
品番
HLMP-AL71-13KDD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
LED色
アンバー
パッケージ
5 mm (T-1 3/4)
実装方法
スルーホール実装
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
2.4
光度(mcd)
5040
ピン数(ピン)
2
ビュー角(°)
30×70
レンズ形状
楕円形
波長(nm)
594.5
寸法(mm)
5.2 (Dia.)×12.64 (H)
順電流(mA)
100