BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
Broadcom スルーホール実装 2.4 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2000個)
注文コード
49870879
品番
HLMP-AG71-Z20DD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,318
販売価格(税別)
¥
99,380
バスケットに入れる
仕様
LED色 = 赤
パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.4 V
光度 = 4200 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 30 x 70 °
レンズ形状 = 楕円形
主波長 = 630 nm
寸法 = 5.2 (Dia.) x 12.3 (H)mm
レンズ色 = 赤
LED色
赤
パッケージ
5 mm (T-1 3/4)
実装方法
スルーホール実装
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
2.4
光度(mcd)
4200
ピン数(ピン)
2
ビュー角(°)
30×70
レンズ形状
楕円形
波長(nm)
630
寸法(mm)
5.2 (Dia.)×12.3 (H)
レンズ色
赤
RoHS指令(10物質対応)
対応