BULGIN
BULGINの 電子部品(オンボード)
BULGINの 機構部品(電子部品)
BULGINの 基板用コネクタ
Bulgin ダストキャップ メス シェルサイズ:32mm 6000シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49872105
品番
PXP6083
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
パネルマウントフィッティング:あり、コードの有無:あり
オス・メス
メス
シリーズ
6000
シェルサイズ
32mm
材質
サーモプラスチック
色
グレー
保護等級
IP66/IP68/IP69K
RoHS指令(10物質対応)
対応