曜日別特売
MPZI019/F/BL/24 Bulgin ピエゾスイッチ (圧電スイッチ) BULGIN 49872245

Bulgin ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード49872245品番MPZI019/F/BL/24
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様
コンタクト定格電流 = 1 A @ 24 V dc
ターミナルタイプ = Wire Lead
IP評価 = IP68、IP69K
スイッチの動作 = モーメンタリ
イルミネーション = あり
LEDのカラー = 青
アクチュエータ色 = グレー
ケースの色 = グレー
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
定格電圧 = 24V ac/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする