BULGIN
BULGINの 電子部品(オンボード)
BULGINの 機構部品(電子部品)
BULGINの 基板用コネクタ
Bulgin 丸形コネクタ Buccaneer 4000シリーズ 接触コンタクト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数 = 3取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 圧着定格電流 = 13AIP保護等級 = IP66, IP68, IP69Kコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 600 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = Buccaneer 4000ハウジング材質 = ポリアミド動作温度 Min = -40℃
注文コード
49874984
品番
PXP4010/03S/5055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 3
取り付けタイプ = ケーブルマウント
端子方法 = 圧着
定格電流 = 13A
IP保護等級 = IP66, IP68, IP69K
コンタクトジェンダー = メス
定格電圧 = 600 V ac/dc
接合型 = バヨネット
ボディ向き = ストレート
シリーズ = Buccaneer 4000
ハウジング材質 = ポリアミド
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応