BULGIN
BULGINの 電子部品(オンボード)
BULGINの 機構部品(電子部品)
BULGINの 基板用コネクタ
Bulgin 丸形コネクタ Buccaneer 6000シリーズ 接触コンタクト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数 = 3取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = スクリューシェルサイズ = 32mm定格電流 = 12AIP保護等級 = IP66, IP68, IP69Kコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 277 V ac/dc接合型 = プッシュプルボディ向き = ストレートシリーズ = Buccaneer 6000ハウジング材質 = 真鍮動作温度 Max = +120℃
注文コード
49875237
品番
PXM6012/03P/ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 3
取り付けタイプ = パネルマウント
端子方法 = スクリュー
シェルサイズ = 32mm
定格電流 = 12A
IP保護等級 = IP66, IP68, IP69K
コンタクトジェンダー = オス
定格電圧 = 277 V ac/dc
接合型 = プッシュプル
ボディ向き = ストレート
シリーズ = Buccaneer 6000
ハウジング材質 = 真鍮
動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)
対応