BULGIN
Bulgin 丸形コネクタ Buccaneer 6000シリーズ 接触コンタクト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
仕様
コンタクト数 = 8取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 圧着シェルサイズ = 32mm定格電流 = 10AIP保護等級 = IP66, IP68, IP69Kコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 277 V ac/dc接合型 = プッシュプルボディ向き = ストレートシリーズ = Buccaneer 6000ハウジング材質 = PC / PBTコンタクトめっき = ニッケル
注文コード
49875377
品番
PXP6010/08S/CR/0709
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 8
取り付けタイプ = ケーブルマウント
端子方法 = 圧着
シェルサイズ = 32mm
定格電流 = 10A
IP保護等級 = IP66, IP68, IP69K
コンタクトジェンダー = メス
定格電圧 = 277 V ac/dc
接合型 = プッシュプル
ボディ向き = ストレート
シリーズ = Buccaneer 6000
ハウジング材質 = PC / PBT
コンタクトめっき = ニッケル