内容量1個
仕様コンタクト数 = 3取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = スクリュー定格電流 = 10 (CSA) A, 12 (CCC) A, 12 (UL) A, 12 (VDE) AIP保護等級 = IP68、IP69Kコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 277 V ac/dc接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = Standard Buccaneerハウジング材質 = PA動作温度 Max = +70℃
注文コード49879324
品番PX0709/S/03