画像準備中

Bulgin ロボットケーブル M12シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ A = ストレートM12コネクタ B = 未処理終端長さ = 1mコネクタAのコンタクト数 = 4許容電流値 = 4 Aシース色 = 黒IP レーティング = IP67許容電圧 = 250 Vケーブル形状 = シングルコアシース材質 = 塩化ビニール(PVC) 注文コード49879857 品番PXPPVC12FBF04DCL010PVC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様56種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コネクタ A = ストレートM12
コネクタ B = 未処理終端
長さ = 1m
コネクタAのコンタクト数 = 4
許容電流値 = 4 A
シース色 = 黒
IP レーティング = IP67
許容電圧 = 250 V
ケーブル形状 = シングルコア
シース材質 = 塩化ビニール(PVC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする