COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Cooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 30A 38.1mm 600V ac
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49881433
品番
HPF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
仕様
ヒューズサイズ = 38.1mm
定格電流 = 30A
定格電圧 = 600V ac
キャップスタイル = マニュアル
シリーズ = HPF
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
600AC
定格電流(A)
30
適合ヒューズ管サイズ(mm)
38.1