COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電子部品(オンボード)
COOPER BUSSMANNの 能動部品
COOPER BUSSMANNの 集積回路(IC)
Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 7.6×7.6×3.55mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
DRA
注文コード
49883576
品番
DRA73-1R0-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・仕様・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
7.6
高さ(mm)
3.55
奥行(mm)
7.6
シリーズ
DRA
最大電流(A)
8.22
直流抵抗(max)
6.7mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
1 μ
シールド
あり
材質(コア)
フェライト
パッケージ
73
最大自己共振周波数
100kHz
インダクタ構造
巻線型