COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電子部品(オンボード)
COOPER BUSSMANNの 能動部品
COOPER BUSSMANNの 集積回路(IC)
Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 7.6×7.6×4.35mm
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1100個)
シリーズ
DR73/74/125/127
動作温度(℃)
最小-40
注文コード
49883673
品番
DR74-100-R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
この商品は
シリーズ・動作温度・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 3.17A
パッケージ/ケース = 74
長さ = 7.6mm
奥行き = 7.6mm
高さ = 4.35mm
寸法 = 7.6 x 7.6 x 4.35mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 48.9mΩ
シリーズ = DR73/74/125/127
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 100kHz
動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)
7.6
高さ(mm)
4.35
奥行(mm)
7.6
シリーズ
DR73/74/125/127
最大電流(A)
3.17
直流抵抗(max)
48.9mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
10 μ
シールド
あり
動作温度(℃)
最小-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
74
最大自己共振周波数
100kHz