COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電子部品(オンボード)
COOPER BUSSMANNの 能動部品
COOPER BUSSMANNの 集積回路(IC)
Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 12.5×12.5×6mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
49883786
品番
DR125-100-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 7.17A
パッケージ/ケース = 0125
長さ = 12.5mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 6mm
寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 18.9mΩ
シリーズ = DR73/74/125/127
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 100kHz
最小動作温度 = -40℃
インダクタンス(H)
10 μ
最大電流(A)
7.17
パッケージ
0125
長さ(mm)
12.5
奥行(mm)
12.5
高さ(mm)
6
シールド
あり
許容差
±20%
直流抵抗(max)
18.9mΩ
シリーズ
DR73/74/125/127
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
100kHz
動作温度(℃)
最小-40
RoHS指令(10物質対応)
対応