COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電子部品(オンボード)
COOPER BUSSMANNの 能動部品
COOPER BUSSMANNの 集積回路(IC)
Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 10.3×10.5×5mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
仕様
インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 1.45Aパッケージ/ケース = 1050長さ = 10.3mm奥行き = 10.5mm高さ = 5mm寸法 = 10.3 x 10.5 x 5mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 205mΩシリーズ = DR1050コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 1MHz動作温度 Min = -40℃
注文コード
49883795
品番
DR1050-101-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 1.45A
パッケージ/ケース = 1050
長さ = 10.3mm
奥行き = 10.5mm
高さ = 5mm
寸法 = 10.3 x 10.5 x 5mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 205mΩ
シリーズ = DR1050
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 1MHz
動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)
10.3
高さ(mm)
5
奥行(mm)
10.5
シリーズ
DR1050
最大電流(A)
1.45
直流抵抗(max)
205mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
100 μ
シールド
あり
動作温度(℃)
最小-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
1050
最大自己共振周波数
1MHz