COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電子部品(オンボード)
COOPER BUSSMANNの 能動部品
COOPER BUSSMANNの 集積回路(IC)
Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 12.5×12.5×6mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(600個)
シリーズ
DRQ
仕様
インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 2.2Aパッケージ/ケース = 0125長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 682mΩシリーズ = DRQコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 100kHz動作温度 Min = -40℃
注文コード
49883838
品番
DRQ125-101-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・仕様・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 2.2A
パッケージ/ケース = 0125
長さ = 12.5mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 6mm
寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 682mΩ
シリーズ = DRQ
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 100kHz
動作温度 Min = -40℃
インダクタンス(H)
100 μ
最大電流(A)
2.2
パッケージ
0125
長さ(mm)
12.5
奥行(mm)
12.5
高さ(mm)
6
シールド
あり
許容差
±20%
直流抵抗(max)
682mΩ
シリーズ
DRQ
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
100kHz
動作温度(℃)
最小-40
RoHS指令(10物質対応)
対応