内容量1リール(1350個)
シリーズDR73/74/125/127
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 790mAパッケージ/ケース = 73長さ = 7.6mm奥行き = 7.6mm高さ = 3.55mm寸法 = 7.6 x 7.6 x 3.55mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 527mΩシリーズ = DR73/74/125/127コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 100kHz動作温度 Min = -40℃
注文コード49883917
品番DR73-101-R