COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電子部品(オンボード)
COOPER BUSSMANNの 能動部品
COOPER BUSSMANNの 集積回路(IC)
Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 7.6×7.6×3.55mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
DRQ
仕様
インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 790mAパッケージ/ケース = 73長さ = 7.6mm奥行き = 7.6mm高さ = 3.55mm寸法 = 7.6 x 7.6 x 3.55mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 2.11Ωシリーズ = DRQコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 100kHz最小動作温度 = -40℃
注文コード
49883926
品番
DRQ73-101-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・仕様・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 790mA
パッケージ/ケース = 73
長さ = 7.6mm
奥行き = 7.6mm
高さ = 3.55mm
寸法 = 7.6 x 7.6 x 3.55mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 2.11Ω
シリーズ = DRQ
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 100kHz
最小動作温度 = -40℃
長さ(mm)
7.6
高さ(mm)
3.55
奥行(mm)
7.6
シリーズ
DRQ
最大電流(A)
790m
直流抵抗(max)
2.11Ω
許容差
±20%
インダクタンス(H)
100 μ
シールド
あり
動作温度(℃)
最小-40
材質(コア)
フェライト
パッケージ
73
最大自己共振周波数
100kHz