COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電子部品(オンボード)
COOPER BUSSMANNの 能動部品
COOPER BUSSMANNの 集積回路(IC)
Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 7.6×7.6×3.55mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
49883935
品番
DR73-101-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 790mA
パッケージ/ケース = 73
長さ = 7.6mm
奥行き = 7.6mm
高さ = 3.55mm
寸法 = 7.6 x 7.6 x 3.55mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 527mΩ
シリーズ = DR73/74/125/127
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 100kHz
最小動作温度 = -40℃
長さ(mm)
7.6
高さ(mm)
3.55
奥行(mm)
7.6
シリーズ
DR73/74/125/127
最大電流(A)
790m
直流抵抗(max)
527mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
100 μ
シールド
あり
動作温度(℃)
最小-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
73
最大自己共振周波数
100kHz