COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電子部品(オンボード)
COOPER BUSSMANNの 能動部品
COOPER BUSSMANNの 集積回路(IC)
Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 7.6×7.6×4.35mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
49883953
品番
DRA74-101-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 929mA
パッケージ/ケース = 74
長さ = 7.6mm
奥行き = 7.6mm
高さ = 4.35mm
寸法 = 7.6 x 7.6 x 4.35mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 419mΩ
シリーズ = DRA
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 100kHz
最小動作温度 = -40℃
長さ(mm)
7.6
高さ(mm)
4.35
奥行(mm)
7.6
シリーズ
DRA
最大電流(A)
929m
直流抵抗(max)
419mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
100 μ
シールド
あり
動作温度(℃)
最小-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
74
最大自己共振周波数
100kHz