Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 7.1×6.8×3mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(1500個) 注文コード49884048 品番HCM0703-R22-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 130 nH
最大直流電流 = 40A
パッケージ/ケース = 0703
長さ = 7.1mm
奥行き = 6.8mm
高さ = 3mm
寸法 = 7.1 x 6.8 x 3mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 2.8mΩ
シリーズ = HCM0703
コア材料 = 複合鉄粉
最大自己共振周波数 = 5MHz
動作温度 Max = +125℃
長さ(mm)7.1 高さ(mm)3 奥行(mm)6.8 シリーズHCM0703 最大電流(A)40 直流抵抗(max)2.8mΩ 許容差±20% インダクタンス(H)130 n シールドあり 動作温度(℃)最大+125 材質(コア)複合鉄粉 パッケージ0703 最大自己共振周波数5MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする