COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電子部品(オンボード)
COOPER BUSSMANNの 能動部品
COOPER BUSSMANNの 集積回路(IC)
Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 7.6×7.6×4.45mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 2.48Aパッケージ/ケース = 74長さ = 7.6mm奥行き = 7.6mm高さ = 4.45mm寸法 = 7.6 x 7.6 x 4.45mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 255mΩシリーズ = DRQコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 100kHz最小動作温度 = -40℃
注文コード
49884093
品番
DRQ74-150-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 15 μH
最大直流電流 = 2.48A
パッケージ/ケース = 74
長さ = 7.6mm
奥行き = 7.6mm
高さ = 4.45mm
寸法 = 7.6 x 7.6 x 4.45mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 255mΩ
シリーズ = DRQ
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 100kHz
最小動作温度 = -40℃
長さ(mm)
7.6
高さ(mm)
4.45
奥行(mm)
7.6
シリーズ
DRQ
最大電流(A)
2.48
直流抵抗(max)
255mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
15 μ
シールド
あり
動作温度(℃)
最小-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
74
最大自己共振周波数
100kHz