COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電子部品(オンボード)
COOPER BUSSMANNの 能動部品
COOPER BUSSMANNの 集積回路(IC)
Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) 7.25×6.7×3mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
49884118
品番
FP3-150-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 15 μH
最大直流電流 = 2.5A
パッケージ/ケース = FP3
長さ = 7.25mm
奥行き = 6.7mm
高さ = 3mm
寸法 = 7.25 x 6.7 x 3mm
許容差 = ±15%
最大直流抵抗 = 127mΩ
シリーズ = Flat-Pac 3
コア材料 = 複合鉄粉
最大自己共振周波数 = 2MHz
モールドタイプ = あり
長さ(mm)
7.25
高さ(mm)
3
奥行(mm)
6.7
シリーズ
Flat-Pac 3
最大電流(A)
2.5
直流抵抗(max)
127mΩ
許容差
±15%
インダクタンス(H)
15 μ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
複合鉄粉
パッケージ
FP3
最大自己共振周波数
2MHz