内容量1リール(600個)
シリーズDR73/74/125/127
仕様インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 5.69Aパッケージ/ケース = 0125長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 29.8mΩシリーズ = DR73/74/125/127コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 100kHz動作温度 Min = -40℃
注文コード49884188
品番DR125-150-R