COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電子部品(オンボード)
COOPER BUSSMANNの 能動部品
COOPER BUSSMANNの 集積回路(IC)
Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 10.3×10.5×5mm
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
インダクタンス = 18 μH最大直流電流 = 3.3Aパッケージ/ケース = 1050長さ = 10.3mm奥行き = 10.5mm高さ = 5mm寸法 = 10.3 x 10.5 x 5mmシールド = Y許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 41mΩシリーズ = DR1050コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 1MHzインダクタ構造 = 巻線型
注文コード
49884303
品番
DR1050-180-R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 18 μH
最大直流電流 = 3.3A
パッケージ/ケース = 1050
長さ = 10.3mm
奥行き = 10.5mm
高さ = 5mm
寸法 = 10.3 x 10.5 x 5mm
シールド = Y
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 41mΩ
シリーズ = DR1050
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 1MHz
インダクタ構造 = 巻線型
長さ(mm)
10.3
高さ(mm)
5
奥行(mm)
10.5
シリーズ
DR1050
最大電流(A)
3.3
直流抵抗(max)
41mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
18 μ
シールド
Y
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
1050
最大自己共振周波数
1MHz
インダクタ構造
巻線型