COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電子部品(オンボード)
COOPER BUSSMANNの 能動部品
COOPER BUSSMANNの 集積回路(IC)
Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 12.5×12.5×8mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(350個)
シリーズ
DRQ
動作温度(℃)
最大+125
注文コード
49884355
品番
DRQ127-2R2-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・動作温度・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 2.2 μH
最大直流電流 = 25.5A
パッケージ/ケース = 0127
長さ = 12.5mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 8mm
寸法 = 12.5 x 12.5 x 8mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 16.1mΩ
シリーズ = DRQ
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 100kHz
最大動作温度 = +125℃
長さ(mm)
12.5
高さ(mm)
8
奥行(mm)
12.5
シリーズ
DRQ
最大電流(A)
25.5
直流抵抗(max)
16.1mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
2.2 μ
シールド
あり
動作温度(℃)
最大+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
0127
最大自己共振周波数
100kHz