Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 12.5×12.5×6mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズDR73/74/125/127 仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 1.51Aパッケージ/ケース = 0125長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 384mΩシリーズ = DR73/74/125/127コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 100kHz最小動作温度 = -40℃ 注文コード49884653 品番DR125-221-R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品はシリーズ・仕様・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 220 μH
最大直流電流 = 1.51A
パッケージ/ケース = 0125
長さ = 12.5mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 6mm
寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 384mΩ
シリーズ = DR73/74/125/127
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 100kHz
最小動作温度 = -40℃
インダクタンス(H)220 μ 最大電流(A)1.51 パッケージ0125 長さ(mm)12.5 奥行(mm)12.5 高さ(mm)6 シールドあり 許容差±20% 直流抵抗(max)384mΩ シリーズDR73/74/125/127 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数100kHz 動作温度(℃)最小-40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする