COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電子部品(オンボード)
COOPER BUSSMANNの 能動部品
COOPER BUSSMANNの 集積回路(IC)
Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 10.3×10.5×5mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 2.5Aパッケージ/ケース = 1050長さ = 10.3mm奥行き = 10.5mm高さ = 5mm寸法 = 10.3 x 10.5 x 5mmシールド = Y許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 71.9mΩシリーズ = DR1050コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 1MHz最小動作温度 = -40℃
注文コード
49884958
品番
DR1050-330-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 33 μH
最大直流電流 = 2.5A
パッケージ/ケース = 1050
長さ = 10.3mm
奥行き = 10.5mm
高さ = 5mm
寸法 = 10.3 x 10.5 x 5mm
シールド = Y
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 71.9mΩ
シリーズ = DR1050
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 1MHz
最小動作温度 = -40℃
長さ(mm)
10.3
高さ(mm)
5
奥行(mm)
10.5
シリーズ
DR1050
最大電流(A)
2.5
直流抵抗(max)
71.9mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
33 μ
シールド
Y
動作温度(℃)
最小-40
材質(コア)
フェライト
パッケージ
1050
最大自己共振周波数
1MHz