COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電子部品(オンボード)
COOPER BUSSMANNの 能動部品
COOPER BUSSMANNの 集積回路(IC)
Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 7.1×6.8×3mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1500個)
注文コード
49885204
品番
HCM0703-4R7-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 10A
パッケージ/ケース = 0703
長さ = 7.1mm
奥行き = 6.8mm
高さ = 3mm
寸法 = 7.1 x 6.8 x 3mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 40mΩ
シリーズ = HCM0703
コア材料 = 複合鉄粉
最大自己共振周波数 = 5MHz
動作温度 Min = -55℃
長さ(mm)
7.1
高さ(mm)
3
奥行(mm)
6.8
シリーズ
HCM0703
最大電流(A)
10
直流抵抗(max)
40mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
4.7 μ
シールド
あり
動作温度(℃)
最小-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
複合鉄粉
パッケージ
0703
最大自己共振周波数
5MHz