内容量1袋(100個)
仕様静電容量 = 10F電圧 = 2.5V dc取り付けタイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 10.5mm高さ = 31.5mm寸法 = 10.5 (Dia.) x 31.5mmリードピッチ = 5mmリーク電流 = 20 μA等価直列抵抗 = 60mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Supercap HB許容差 = -10 → +30%リード径 = 0.6mm
注文コード49886209
品番HB1030-2R5106-R