内容量1個
仕様静電容量 = 25F電圧 = 2.5V dc取り付けタイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 16.5mm高さ = 28.4mm寸法 = 16.5 (Dia.) x 28.4mmリードピッチ = 7.5mmリーク電流 = 28 μA等価直列抵抗 = 40mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Supercap HB許容差 = -10 → +30%端子タイプ = スルーホール実装
注文コード49886263
品番HB1625-2R5256-R