内容量1袋(100個)
仕様静電容量 = 5F電圧 = 2.5V dc取り付けタイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 10.5mm高さ = 22.3mm寸法 = 10.5 (Dia.) x 22.3mmリードピッチ = 5mmリーク電流 = 11μA等価直列抵抗 = 100mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Supercap HB許容差 = -10 → +30%奥行き = 22.3mm
注文コード49886324
品番HB1020-2R5505-R