Cooper Bussmann 電気二重層コンデンサ リード品

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様静電容量 = 5F電圧 = 2.5V dc取り付けタイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 10.5mm高さ = 22.3mm寸法 = 10.5 (Dia.) x 22.3mmリードピッチ = 5mmリーク電流 = 11μA等価直列抵抗 = 100mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Supercap HB許容差 = -10 → +30%端子タイプ = スルーホール実装 注文コード49886333 品番HB1020-2R5505-R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は仕様・内容量55種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量 = 5F
電圧 = 2.5V dc
取り付けタイプ = スルーホール
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
直径 = 10.5mm
高さ = 22.3mm
寸法 = 10.5 (Dia.) x 22.3mm
リードピッチ = 5mm
リーク電流 = 11μA
等価直列抵抗 = 100mΩ
寿命 = 1000h
シリーズ = Supercap HB
許容差 = -10 → +30%
端子タイプ = スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする