内容量1個
仕様静電容量 = 35F電圧 = 2.7V dc取り付けタイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 16.5mm高さ = 38mm寸法 = 16.5 (Dia.) x 38mmリードピッチ = 7.5mmリーク電流 = 51 μA等価直列抵抗 = 24mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Supercap HV許容差 = -10 → +30%コンデンサファミリ = 電気2層
注文コード49886446
品番HV1635-2R7356-R