内容量1袋(100個)
仕様静電容量 = 3F電圧 = 2.7V dc取り付けタイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 8.5mm高さ = 21mm寸法 = 8.5 (Dia.) x 21mmリードピッチ = 3.5mmリーク電流 = 15 μA等価直列抵抗 = 80mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Supercap HV許容差 = -10 → +30%端子タイプ = スルーホール実装
注文コード49886455
品番HV0820-2R7305-R