Cooper Bussmann 電気二重層コンデンサ リード品

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(30個) 仕様静電容量 = 60F電圧 = 2.7V dc取り付けタイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 18.5mm高さ = 42mm寸法 = 18.5 x 42mmリードピッチ = 7.5mmリーク電流 = 110 μA等価直列抵抗 = 18mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Supercap HV許容差 = -10 → +30%許容差(プラス) = +30% 注文コード49886498 品番HV1840-2R7606-R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様・内容量55種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量 = 60F
電圧 = 2.7V dc
取り付けタイプ = スルーホール
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +65℃
直径 = 18.5mm
高さ = 42mm
寸法 = 18.5 x 42mm
リードピッチ = 7.5mm
リーク電流 = 110 μA
等価直列抵抗 = 18mΩ
寿命 = 1000h
シリーズ = Supercap HV
許容差 = -10 → +30%
許容差(プラス) = +30%
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする