Cooper Bussmann 電気二重層コンデンサ リード品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様静電容量 = 1F電圧 = 5.5V dc取り付けタイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃直径 = 21.5mm高さ = 9mm寸法 = 21.5 x 9mmリードピッチ = 5mm等価直列抵抗 = 30Ω寿命 = 1000hシリーズ = Supercap KW許容差 = -20 → +80%端子タイプ = スルーホール実装 注文コード49886638 品番KW-5R5C105-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様・内容量55種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量 = 1F
電圧 = 5.5V dc
取り付けタイプ = スルーホール
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
直径 = 21.5mm
高さ = 9mm
寸法 = 21.5 x 9mm
リードピッチ = 5mm
等価直列抵抗 = 30Ω
寿命 = 1000h
シリーズ = Supercap KW
許容差 = -20 → +80%
端子タイプ = スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする