Cooper Bussmann 電気二重層コンデンサ リード品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様静電容量 = 1F電圧 = 5V dc取り付けタイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃高さ = 14.5mm寸法 = 17.3 x 9 x 14.5mmリードピッチ = 11.8mmリーク電流 = 12 μA等価直列抵抗 = 500mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Supercap PB許容差 = -20 → +80%端子タイプ = スルーホール実装 注文コード49886699 品番PB-5R0V105-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様・内容量55種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量 = 1F
電圧 = 5V dc
取り付けタイプ = スルーホール
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
高さ = 14.5mm
寸法 = 17.3 x 9 x 14.5mm
リードピッチ = 11.8mm
リーク電流 = 12 μA
等価直列抵抗 = 500mΩ
寿命 = 1000h
シリーズ = Supercap PB
許容差 = -20 → +80%
端子タイプ = スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする