COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
10
定格電圧(V)
24000
注文コード
49887663
品番
24TDMEJ10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
定格電流・定格電圧
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流 = 10A
定格電圧 = 24kV
ヒューズサイズ = 50 x 442mm
直径 = 51mm
全長 = 442mm
遮断容量最大電圧 R = 50 kA
インジケータ付 = あり
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
24000
定格電流(A)
10
遮断電流(A)
50000
リード線
無
サイズ(mm)
Φ51×442
RoHS指令(10物質対応)
対応