COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
200
定格電圧(V)
12000
注文コード
49887785
品番
12TXLEJ200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・定格電圧
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流 = 200A
定格電圧 = 12kV
ヒューズサイズ = 88 x 292mm
直径 = 88mm
全長 = 292mm
遮断容量最大電圧 R = 63 kA
インジケータ付 = あり
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
12000
定格電流(A)
200
遮断電流(A)
63000
リード線
無
サイズ(mm)
Φ88×292
RoHS指令(10物質対応)
対応