COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
400AC
注文コード
49887846
品番
C08G20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・定格電圧
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流 = 20A
定格電圧 = 400V ac
ヒューズサイズ = 8 x 32mm
直径 = 8mm
全長 = 31mm
アプリケーションカテゴリ = gG - gL
遮断容量最大電圧 R = 20 kA
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
400AC
定格電流(A)
20
遮断電流(A)
20000
リード線
無
サイズ(mm)
Φ8×31