COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49887959
品番
24TDMEJ31-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
定格電流 = 31.5A
定格電圧 = 24kV
ヒューズサイズ = 50 x 442mm
直径 = 51mm
全長 = 442mm
遮断容量最大電圧 R = 50 kA
インジケータ付 = あり
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
24000
定格電流(A)
31.5
遮断電流(A)
50000
リード線
無
サイズ(mm)
Φ51×442
RoHS指令(10物質対応)
対応