COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49888013
品番
PV-3A10F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
定格電流 = 3A
定格電圧 = 1kV dc
ヒューズサイズ = 10 x 38mm
直径 = 10mm
全長 = 38mm
アプリケーションカテゴリ = gPV
遮断容量最大電圧 R = 40 kA
シリーズ = PV
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
1000DC
定格電流(A)
3
遮断電流(A)
33000DC(50000IC)
リード線
無
サイズ(mm)
Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)
対応