COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
3
定格電圧(V)
500
注文コード
49888029
品番
F61C500V3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・定格電圧
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流 = 3A
定格電圧 = 500V
ヒューズサイズ = 14.3 x 50.8mm
直径 = 14.3mm
全長 = 50.8mm
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
3
遮断電流(A)
-
リード線
無
サイズ(mm)
Φ14.3×50.8